Spécifications
Dimensions
- Résolution0.01 pH, 0.1°
Détails
- Précision±0.01 pH, ±0.8 °F / ±0.5 °C
- Détails supplémentairesL’unité est entièrement étanche lorsque l’électrode est connectée au multimètre
- ComprendBatterie 9V , électrode de pH câblée, étui de protection, tampons de pH
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesure-999 à 999mV, pH de 0 à 14 , pH de 32 à 212 °F
- Mesures prisesTempérature, mV, pH
- Type de compteurpH/mV/Températuremètre