Spécifications
Détails
- ComprendTasses en plastique 4 , piles, CL200 mètres, étui de transport, électrodes ORP, comprimés de réactifs, support pondéré, sachets de tampon de pH, électrodes de pH
- Catalogue du fabricant
- Mesures prisesChlore, ORP, température, pH
- Type de compteurTrousse de compteur de température/chlore/pH/ORP
Aperçu
- Comprend un CL200 mètre, des électrodes de pH et de rH, des comprimés de réactifs, 4 gobelets en plastique, un support pondéré, des sachets de tampon de pH, des piles et un étui de transport
- 4-in-1 L'appareil de mesure de la qualité de l'eau mesure la température du chlore, du pH et du rH avec des électrodes interchangeables à surface plane (incluses)
- Les électrodes à surface plane fonctionnent dans les liquides, semi-solides et solides
- La mémoire enregistre et rappelle 15 lectures et enregistre la dernière valeur étalonnée
- Grand écran numérique à 3-1/2 chiffres (2000 unités) avec graphique à barres
- Auto-étalonnage électronique automatique pour chlore et ORP ; étalonnage tampon 1, 2 ou 3 points pour pH
- Maintien des données, arrêt automatique et indication de pile faible
- Affichage simultané de ppm ou pH et °C/°F Température
- Compensation automatique de la température