Motion
445715
Hygrothermomètre à gros chiffres avec sonde à distance pour la température et l’humidité - Étalonnage standard, température standard de 14 à 140 °F, humidité relative de 10 à 99  %
N° D’ARTICLE MI03179731
N° MFR445715
Prix69.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hygrothermomètre à gros chiffres avec sonde à distance pour la température et l’humidité - Étalonnage standard, température standard de 14 à 140 °F, humidité relative de 10 à 99  %
N° D’ARTICLE MI03179731
N° MFR445715
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
Prix69.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    Bouteilles de sel d’étalonnage en option, support intégré, support de montage, capteur et 1 pile AAA
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Compteur de température/humidité
  • Humidité relative
    10 à 99  %
  • Plage de température
    14 à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
445715 HYGRO-THERMOMÈTRE AVEC SENSO À DISTANCE
  • La sonde se fixe sur le compteur ou s’étend sur un câble de 18 po (457mm mm)
  • Max/Min avec fonction de réinitialisation
  • Pot de réglage d’étalonnage arrière
  • Humidité : 10 à 99 % HR
  • Température : 14 à 140°F (-10 à 60°C)
  • Précision : ±4 % HR; ±1°C, ±1.8°F