Spécifications
Dimensions
- Profondeur32 mm
- Dimensions178 H x 45 L x 32 P mm
- Mesure de tension CC maximale400 V c.c.
- Poids6 oz
Détails
- Meilleure précision de tension c.c.±1 % + 2 chiffres
- Type d’affichageNumérique
- Couleur du boîtierVert
- Mesure du courant alternatif max.200 A
- Mesure du courant CC max.40 A
- Mesure de la tension CA maximale400 V c.a.
- Fonctions de mesureTension CA, courant CC, tension CC, fréquence, résistance
- Type de sondeSonde à pince
- Catégorie de sécuritéCAT III 300V