Motion
RH390-NIST
Psychrometer à hygro-thermomètre à double entrée pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de -22 à 199 °F, humidité relative de 0 à 100  %
N° D’ARTICLE MI03179823
N° MFRRH390-NIST
Prix346.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Psychrometer à hygro-thermomètre à double entrée pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de -22 à 199 °F, humidité relative de 0 à 100  %
N° D’ARTICLE MI03179823
N° MFRRH390-NIST
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
Prix346.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±2 %
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Comprend
    Étui de transport et pile 9V
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Compteur de température/humidité avec point de rosée et ampoule humide
  • Humidité relative
    0 à 100  %
  • Plages de température secondaires
    -22 à 199 °F (point de rosée), 32 à 176 °F (ampoule humide)
  • Plage de température
    -22 à 199 °F

Aperçu

Description du fabricant
RH390-NIST PSYCHROMETER W/NIST RH390
  • Temps de réponse rapide (moins de 30 secondes)
  • Écran rétroéclairé double
  • Affichage simultané de : Humidité/Température, Humidité/Point de rosée ou Humidité/Ampoule humide
  • Fonctions de conservation des données et min/max