Motion
445580-NIST
Hygro-thermomètre numérique compact pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de 14 à 122 °F, humidité relative de 10 à 90  %
N° D’ARTICLE MI03179887
N° MFR445580-NIST
Prix183.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hygro-thermomètre numérique compact pour la température et l’humidité - Certificat NIST, température standard de 14 à 122 °F, humidité relative de 10 à 90  %
N° D’ARTICLE MI03179887
N° MFR445580-NIST
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
Prix183.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    ±5 %
  • Norme d’étalonnage
    Certificat NIST
  • Comprend
    Pince de poche et batterie au lithium 3V
  • Catalogue du fabricant
  • Type de compteur
    Compteur de température/humidité
  • Humidité relative
    10 à 90  %
  • Plage de température
    14 à 122 °F

Aperçu

Description du fabricant
445580-NIST, HUMIDITÉ/TEMPÉRATURE AVEC BRINS
  • Affichage simultané de la température (°C/°F) et de l’humidité relative
  • Maximum/Min et conservation des données
  • L’utilitaire d’auto-étalonnage intégré permet d’effectuer des étalonnages sur le terrain à l’aide de bouteilles d’étalonnage d’humidité relative en option
  • Comprend un lecteur avec pince de poche et une batterie au lithium 3V