Motion
461891
Tachomètre - Type de dispositif portatif, Contact, Affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03180232
N° MFR461891
Prix249.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tachomètre - Type de dispositif portatif, Contact, Affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03180232
N° MFR461891

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix249.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du tachymètre
    37 mm
  • Hauteur du tachymètre
    170 mm
  • Largeur du tachymètre
    27 mm

Détails

  • Fonctionnement avec ou sans contact
    Contact
  • Afficher
    Écran ACL à 5 chiffres
  • Style d’affichage
    Numérique
  • Comprend
    Roue de rechange
  • Régime de contact maximal
    19999 tr/min
  • Mesures prises
    tr/min
  • Mesures stockées en mémoire
    Min/Max
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme CE
  • Type de tachymètre
    Portatif

Aperçu

Description du fabricant
461891 TACHOMÈTRE, CONTACT