Spécifications
Dimensions
- Résolution0.01 pH, 0.1 °F/°C
Détails
- Précision±0.01 pH, ±1.8 °F / ±1 °C
- Détails supplémentairesConception étanche (Ip57)
- Comprend4-3V Piles boutons CR-2032, 48 po Neckstrap, électrode de pH pour surface plane, capuchon protecteur pour capteur, godet d’échantillon avec capuchon
- Catalogue du fabricant
- Plages de mesurepH 0 à 14 , 23 à 194 °F
- Mesures prisesTempérature, pH
- Type de compteurpH/températuremètre