Motion
282508

HILTI
282508

Ancrage à béton, diamètre : 3/8 po, longueur totale : 5 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03180501
N° MFR282508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
282508

Ancrage à béton, diamètre : 3/8 po, longueur totale : 5 po, matériau : acier, encastrement minimum : 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03180501
N° MFR282508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Distance minimale du bord
    1-1/2 po
  • Intégration minimale
    1-5/8 po
  • Distance minimale d’espacement
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Béton Ultimate Shear 4000 lb/po2
    5328 lb
  • Béton à tension maximale de 4000 lb/po2
    4100 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50

Aperçu

Description du fabricant
BOULON RAPIDE 282508 3/8 X 5 3 50/BOÎTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif