Motion
5906
Casque de soudage, teinte 10, argent
N° D’ARTICLE MI03181549
N° MFR5906
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de soudage, teinte 10, argent
N° D’ARTICLE MI03181549
N° MFR5906
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Zone de visualisation
    4.25 po x 2.00 po
  • Hauteur de la fenêtre
    2 po
  • Largeur de fenêtre
    4-1/4 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Porte-verre moulé et couvercle télescopique
  • Type de harnais
    Sangle à verrou à goupille
  • Couleur du casque
    Argent
  • Graphiques de casque
    Aucun
  • Matériau du casque
    Plastique
  • Abat-jour de lentille
    10
  • Nombre de capteurs d’arc
    0
  • Gamme de produits
    Classique de tigre
  • Série
    5906
  • Vitesse de commutation
    Non évalué
  • Type
    Passif
  • Type de fenêtre
    Soulever l’avant

Aperçu

Description du fabricant
5906-SR 906, DÉFLECTEUR AVEC BOUCLE DE 5000 MNT
  • Porte-verre moulé et couvercle télescopique