Motion
P451SH10
Plaque filtrante en verre traité thermiquement 4 1/2 po x 5 1/4 po, abat-jour 5,8-13
N° D’ARTICLE MI03182060
N° MFRP451SH10
Prix11.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque filtrante en verre traité thermiquement 4 1/2 po x 5 1/4 po, abat-jour 5,8-13
N° D’ARTICLE MI03182060
N° MFRP451SH10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    4-1/2 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    4-1/2 po
  • Largeur de fenêtre
    5-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Abat-jour de lentille
    10
  • Gamme de produits
    Haute performance
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    662463016297
  • Matériau de la fenêtre
    Verre

Aperçu

Description du fabricant
P451H#10 SPÉCIFICATIONS FÉDÉRALES HT 4 1/2 X 5 1/4