Motion
CDY2S25H-350B

SMC CORP OF AMERICA
CDY2S25H-350B

Cylindre pneumatique sans tige à coupleur CDY2S-Magnetically - à double effet, diamètre de 25 mm, course de 350 mm, guide de palier coulissant - de type robuste
N° D’ARTICLE MI03183485
N° MFRCDY2S25H-350B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDY2S25H-350B

Cylindre pneumatique sans tige à coupleur CDY2S-Magnetically - à double effet, diamètre de 25 mm, course de 350 mm, guide de palier coulissant - de type robuste
N° D’ARTICLE MI03183485
N° MFRCDY2S25H-350B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Type de coussin
    Coussin en caoutchouc
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de roulement à glissière - Robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Orientation de montage
    horizontal
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 101 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY2S25-PS
  • Série
    CDY2S
  • Type d’ajusteur de course
    B = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de réglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
CDY2S25H-350B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté