Motion
AL50-N06-1Z
LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI03183790
N° MFRAL50-N06-1Z
Prix173.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI03183790
N° MFRAL50-N06-1Z
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
Prix173.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Hauteur totale
    10.00 po
  • Longueur totale
    3.54 po
  • Largeur totale
    90 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    2.4459 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lubrificateurs modulaires de la série AL fournissent une lubrification précise de l’équipement en aval. Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air du CMS.
  • Capacité de la cuvette
    4.40 oz
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Aucun
  • Comprend
    Réservoir de 1000 cm3, plaque signalétique, plaque d'avertissement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    247 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    4.56 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AL50-N06-1Z LUBRIFIANT
  • Lubrificateur modulaire avec réservoir
  • Tailles de carrosserie disponibles : 30 à 60
  • Type de filetage : M5, Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Variété d’options disponibles

Les clients ont également acheté