Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique7080 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT101415C3 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission de puissance compacts, les entraînements par engrenage et les petites machines.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT101415C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique7520 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure