Motion
56T17F5349A

LEESON ELECTRIC
56T17F5349A

Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56C cadre, enceinte TEFC, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, service continu, service à l'inverseur
N° D’ARTICLE MI03195748
N° MFR56T17F5349A
Prix1,459.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17F5349A

Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56C cadre, enceinte TEFC, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, service continu, service à l'inverseur
N° D’ARTICLE MI03195748
N° MFR56T17F5349A
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
Prix1,459.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    16.2300 po, 412.24 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    16.23
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié Csa et Ul reconnu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.50 & 0.33, F#56C, TR/MIN :1800 & 1500, 208-230/460 & 190/380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu, service à l’onduleur
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.30–2.40 / 1.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.10 %
  • Couple de pleine charge
    1.5 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.373 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D452
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027696
  • Modèle
    56T17F5349A
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027696
  • Tension
    208-230/460
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM D452 TEFC 208-230/460V 56C
  • Brake has manual wear adjustment up to 25 lb-ft. for longer pad life Stearns brakes, 56 series through 25 Lb-Ft, 87 series above 35 Lb-Ft and larger Brake leads routed through motor conduit box (TENV only) C-Face Footed Mounting CR200 Corona resistant magnet wire (motor can be operated 10:1 variable torque and 2:1 constant torque) Bolt-on removable base for footless mounting option