Motion
17608M50
Courroie RPP – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1760 mm, largeur de 50 mm, 220 dents
N° D’ARTICLE MI03196015
N° MFR17608M50
Prix180.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie RPP – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1760 mm, largeur de 50 mm, 220 dents
N° D’ARTICLE MI03196015
N° MFR17608M50
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
Votre prix180.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1760 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1760 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201735172
  • Matériel
    Fibre de verre, caoutchouc, nylon
  • Nombre de Dents  
    220
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201735172

Aperçu

Description du fabricant
1760-8M-50 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

You May Also Like