Motion
29502-4104

TIMKEN
29502-4104

Oil Seal - Solid, 1.3750 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199598
N° MFR29502-4104
Prix307.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
29502-4104

Oil Seal - Solid, 1.3750 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199598
N° MFR29502-4104
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
Prix307.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.835 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893040875
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
29502-4104 JOINT D’HUILE