Spécifications
Dimensions
- Distance centrale4.5000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant452
- Débit maximal tr/min58.3 tr/min
- Couple de sortie maximal6429 po-lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition16-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition15-1/2 po
- Poids107.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO = 30/1
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0220-64624
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798051987
- Puissance d’entrée maximale7.720 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série450
- StyleA
- CUP_NON662798051987
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre