Motion
291-1034-003
Unité de commande de direction hydraulique - série 5 , débit maximum de 5 gal/min, 0,5625-18 Port UNF, 4.5 po3/r
N° D’ARTICLE MI03211946
N° MFR291-1034-003
Price$743.79/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de commande de direction hydraulique - série 5 , débit maximum de 5 gal/min, 0,5625-18 Port UNF, 4.5 po3/r
N° D’ARTICLE MI03211946
N° MFR291-1034-003
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
Price$743.79/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.17 po
  • Longueur totale
    5.50 po
  • Largeur totale
    3.17 po
  • Taille du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)

Details

  • Débit continu
    19 L/min
  • Déplacement
    4.5 po3/r
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Pression maximale du système
    2030 psi
  • Type de montage
    Aucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert
  • Plage de pression de fonctionnement
    140 bars
  • Configuration du port
    SAE 6 (9/16–18 UNF)
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Série
    5
  • Options de vanne
    Clapet antiretour de direction manuelle
  • Pression de service
    140 bars

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 291-1034
  • Soupape anti-cavitation
  • Détection de charge
  • Soupape de décharge d’entrée
  • Soupape de décharge Load Sense
  • La puissance au-delà de la colonne intégrale
  • Soupape de décharge du cylindre
  • Clapet antiretour de direction manuelle
  • Centre ouvert

You May Also Like

Les clients ont également acheté