Motion
4205 ATN9

SKF
4205 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03211970
N° MFR4205 ATN9
Prix118.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4205 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03211970
N° MFR4205 ATN9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix118.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    4205A TN9 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde à double rangée 4205 ATN9 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 18 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4205 ATN9
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3280 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    42
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577004420

Aperçu

Description du fabricant
4205A TN9 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée