Motion
2348300
Peinture à base d’eau, 5 gal, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03218571
N° MFR2348300
Prix255.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’eau, 5 gal, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI03218571
N° MFR2348300
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
Prix255.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Taille
    5 gal.
  • Contenu en COV
    Moins de 100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Jaune
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    4 heures
  • Conditions d’exposition
    50 degrés à 90 °F
  • CUP_NON
    020066234836
  • Teneur en composés organiques volatils
    47 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 2348300 JAUNE CIRCULATION 2300
  • Sèche rapidement en seulement 30 minutes
  • Crée jusqu’à 450 pieds linéaires/gallon avec une bande de 4 po
  • À utiliser avec une machine à vaporiser en vrac, un pinceau ou un rouleau
  • Conforme aux normes en matière de COV partout au pays
  • Disponible en couleurs semi-lustrées et plates
  • Idéal pour les gros travaux de traçage commerciaux, y compris les stationnements, les stades, les bordures, etc.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté