Motion
2082B10
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu B, 10 dents
N° D’ARTICLE MI03220805
N° MFR2082B10
Prix210.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu B, 10 dents
N° D’ARTICLE MI03220805
N° MFR2082B10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    5.3470 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.1250 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.3600 po
  • Diamètre du pas
    6.4720 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    9.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346759
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039346759

Aperçu

Description du fabricant
2082B10 1 BORE HT