Motion
NU214WC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 125 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03221323
N° MFRNU214WC3
Prix363.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 125 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03221323
N° MFRNU214WC3
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
Prix363.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    125 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176402517
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176402517

Aperçu

Description du fabricant
NU 214 W C3 BRG