Motion
48-01-6092

MILWAUKEE TOOL
48-01-6092

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 10, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222357
N° MFR48-01-6092
Prix132.00 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6092

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, TPI : 10, 1/2 po taille de tige, 6 po long
N° D’ARTICLE MI03222357
N° MFR48-01-6092
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
Prix132.00 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Poids
    1.98 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lames de coupe de métal Kerf minces avec la double mise à niveau du double usage s’appuient sur une forme de dent optimisée pour une durée de vie plus longue et une vitesse accrue. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Préservant un profil court et un corps mince, ces lames sont idéales pour effectuer des coupes rapides et flexibles.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    50 lames par boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242084692
  • Nombre de dents
    60
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    045242084692

Aperçu

Description du fabricant
48-01-6092 SUPER SAWZALL BL 10T 6LG
  • Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
  • Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
  • Pignon universel de 1/2 po
  • Lame tout usage pour couper tous les bois, bois cloués, matériaux de composition, plastique, métaux ferreux et non ferreux