Motion
48-01-7026

MILWAUKEE TOOL
48-01-7026

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03222369
N° MFR48-01-7026
Prix3.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-7026

Lame de scie alternative dentée - Série 48-01 , bimétallique, conique arrière pour plongée, TPI : 5, 1/2 po taille de tige, 9 po long
N° D’ARTICLE MI03222369
N° MFR48-01-7026
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
Prix3.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    1.0 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La lame de coupe Ax de squelette est conçue pour les applications de coupe les plus difficiles dans le bois et le bois cloué. Les lames Ax ont une forme inclinée pour une coupe en plongée supérieure pour les travaux de démolition et de remodelage. Les lames Ax mesurent 1 po de hauteur pour une coupe droite et rapide, et sont très épaisses, 0.062 po, pour empêcher le pliage. Les lames Milwaukee SAWZALL ont un processus de traitement thermique unique qui prolonge la durée de vie des lames, et la construction bimétallique empêche la lame de se briser. La lame de 9 po est idéale pour la coupe en plongée dans le bois et le bois cloué sans plier la lame. 100 par boîte. Également disponible 5 par paquet voir 48-00-5026 ou 25 par boîte voir 48 à 00 - 8026.
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Lame SAWZALL
  • Numéro CUP du fabricant
    045242083572
  • Nombre de dents
    65
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • Conception de la forme
    Dos fuselé pour plongeant
  • Tpi
    5
  • CUP_NON
    045242083572

Aperçu

Description du fabricant
48-01-7026 SUPER SAWZALL BL 5/8T 9LG
  • 5/8 TPI, longueur de 9 po, construction bimétallique
  • La patte universelle de 1/2 po s’installe sur toutes les scieries
  • 100 lames par boîte
  • Excellent pour la coupe en plongée dans le bois et le bois cloué sans gondolement
  • Les lames Matrix II SAWZALL en acétal offrent durabilité et résistance en une seule conception
  • La tige universelle de 1/2 po rend ces lames portatives à de nombreux modèles de scie alternative différents
  • La lame Ax de 0.062 po d’épaisseur est plus rigide et précise que les lames plus minces
  • Fabriqué aux États-Unis