Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po
- Taille de la tige1/2 po
- Épaisseur0.042 po
- Poids0.11 lb
- Largeur1.0 po
Détails
- Détails supplémentairesLes lames de coupe de métal TORCH de la Double Duty Upgrade s’appuient sur une forme de dent optimisée pour la plus longue durée de vie et une durabilité maximale. Le Tough Neck s’est conçu pour protéger contre les bris de pattes et offre la patte de lame SAWZALL® la plus résistante sur le marché. Grid Iron sculptée en nid d’abeilles sur tout le corps de la lame, ce qui augmente considérablement la rigidité de la lame, ce qui en fait la lame SAWZALL® la plus rigide sur le marché. Ces lames sont idéales pour effectuer des coupes droites et dures.
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(1) Lame SAWZALL
- Numéro CUP du fabricant045242083794
- Nombre de dents162
- Série48-01
- Type de tigeTige universelle
- Conception de la formeStandard/Arrière droit
- Tpi18
- CUP_NON045242083794
Aperçu
- Conception de dent optimisée offrant 2X plus de durée de vie que nos lames SAWZALL® de la génération précédente
- Les nervures de Tough Neck s’unissent pour renforcer l’enchevêtrement de la lame et minimiser les cassures
- Le motif en nid d’abeilles Grid Iron s’adapte à la rigidité de la lame pour résister au gondolement de la lame.
- Le corps de lame de 1 po de haut réduit la torsion de la lame pour des coupes plus droites et plus précises.
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.