Motion
48-13-8237

MILWAUKEE TOOL
48-13-8237

48-13-Series Mèche pour câble, Taille de mèche : 3/8 po, Longueur totale : 54 po, Pointe de vis : Pointe de vis
N° D’ARTICLE MI03222538
N° MFR48-13-8237
Prix82.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-8237

48-13-Series Mèche pour câble, Taille de mèche : 3/8 po, Longueur totale : 54 po, Pointe de vis : Pointe de vis
N° D’ARTICLE MI03222538
N° MFR48-13-8237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix82.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Longueur totale
    54 po
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La mèche de câble Milwaukee® 3/8 po x 54 po est idéale pour installer des systèmes de petits fils dans des espaces inaccessibles. Les forets de câble Milwaukee sont dotés d’un arbre en acier flexible et extra long qui vous permet d’atteindre derrière le mur avec plus de précision et de facilité lors de l’installation de tous les types de petits systèmes de fils, y compris l’ordinateur, la sécurité, le téléphone et le câble. Les mèches comportent des trous aux deux extrémités pour tirer le fil à travers après le perçage. Utiliser le guide de positionnement Milwaukee (48-08-0275) pour localiser correctement le trou à l’intérieur du mur. Les mèches de câble Milwaukee sont disponibles en longueurs de 54 po et 72 po.
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Tige flexible
    Tige flexible
  • Numéro CUP du fabricant
    045242094455
  • Pointe de vis
    Pointe de vis
  • Série
    48-13

Aperçu

Description du fabricant
48-13-8237 CÂBLE À MÈCHE 3/8 PO X 54 PO
  • Perçage prolongé : tige en acier flexible extra longue permettant le perçage entre et derrière les murs
  • Polyvalent : permet d’insérer des trous dans les deux extrémités pour faciliter l’installation des petits systèmes de câblage
  • Les forets flexibles en acier vous permettent d’atteindre les zones inaccessibles derrière les murs avec plus de facilité et de précision
  • Réduction du glissement : la tige plate à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse