Motion
48-20-3944

MILWAUKEE TOOL
48-20-3944

Mèche à marteau rotatif - 7/8, carbure solide, tige de 2 po, profondeur de perçage de 8 po
N° D’ARTICLE MI03222586
N° MFR48-20-3944
Prix77.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3944

Mèche à marteau rotatif - 7/8, carbure solide, tige de 2 po, profondeur de perçage de 8 po
N° D’ARTICLE MI03222586
N° MFR48-20-3944

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    7/8
  • Forage Profondeur  
    8 po
  • Longueur de cannelure
    11 po
  • Global Longueur  
    13 po
  • Tige Diamètre  
    2 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) 7/8 po X Mèche au carbure SDS-Max à 4-Cutter de 13 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102174
  • Matériel
    Carbure solide
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102174

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3944 BIT SDS MAX 7/8 po X 13 po