Motion
48-20-4340

MILWAUKEE TOOL
48-20-4340

Mèche à marteau rotatif - 3/4 po, pointe au carbure, tige de 0.75 po, profondeur de perçage de 17 po
N° D’ARTICLE MI03222628
N° MFR48-20-4340
Prix74.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-4340

Mèche à marteau rotatif - 3/4 po, pointe au carbure, tige de 0.75 po, profondeur de perçage de 17 po
N° D’ARTICLE MI03222628
N° MFR48-20-4340
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
Prix74.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/4 po
  • Forage Profondeur  
    17 po
  • Longueur de cannelure
    17 po
  • Global Longueur  
    22 po
  • Tige Diamètre  
    0.75 po

Détails

  • Type de bit
    Maçonnerie
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Mèche
  • Numéro CUP du fabricant
    045242103560
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
48-20-4340 BIT SPLINE 3/4" X 22" 4CT