Motion
48-25-4621

MILWAUKEE TOOL
48-25-4621

Mèche égoportrait 4-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03222896
N° MFR48-25-4621
Prix254.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-25-4621

Mèche égoportrait 4-5/8 po
N° D’ARTICLE MI03222896
N° MFR48-25-4621

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix254.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Diamètre de la mèche
    4-5/8 po
  • Taille de la mèche
    4-5/8 po
  • Profondeur de perçage
    4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Taille de tuyau ou de conduit rigide
    4 po
  • Diamètre de la tige
    0.4375 po
  • Taille de la tubulure
    4-1/2 po
  • Poids
    3.09 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Auto-alimentation;
  • Direction de coupe
    Dans le sens horaire
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro CUP du fabricant
    045242119608
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    48-25
  • Type de tige
    Droit
  • CUP_NON
    045242119608

Aperçu

Description du fabricant
48-25-4621 MÈCHE AUTOBLOQUÉE 4-5/8 PO
  • Perçage plus rapide et plus précis : la vis d'alimentation centrale pilote la mèche et permet à la mèche de passer rapidement
  • Trous propres : deux lames de coupe intérieures rasent le rayon du trou pour des trous propres et lisses sans pression
  • Performance durable : les mèches sont réaffûtables
  • Les vis d’alimentation et l’arbre sont remplaçables