Motion
48-39-0524

MILWAUKEE TOOL
48-39-0524

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03222992
N° MFR48-39-0524
Prix19.01 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0524

Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI03222992
N° MFR48-39-0524
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
Votre prix19.01 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    7.0000 po
  • Épaisseur de la lame
    0.7500 po
  • Largeur de lame
    44.8750 po
  • Longueur  
    7 po
  • Dents par pouce
    18
  • Épaisseur  
    0.75 po
  • Largeur  
    44.875 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maximisez la performance de votre scie à ruban et effectuez des coupes droites et précises dans une variété de matériaux avec la lame de scie à ruban portative standard/profonde Milwaukee 18 TPI (paquet de 2). Obtenez une durabilité et une précision exceptionnelles pour votre scie à ruban portable qui prend une lame de 44-7/8 po. Les lames de scie à ruban coupe standard/profonde de Milwaukee offrent une longue durée de vie dans une variété de métaux, y compris les jambes de force, les conduits, le fer angulaire, le tube en cuivre, la tige filetée et le tuyau. La forme, le pas et le réglage de la dent de la lame assurent des coupes droites et précises encore et encore.
  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (2) Lame de scie à ruban coupe profonde
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    807
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Ensemble de dents
    Régulier
  • Tpi
    18
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
48-39-0524 SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE 18T 44-7/8
  • Coupe rapide : les dents formées avec précision créent des coupes rapides et nettes
  • Durabilité exceptionnelle : Les dents en acier à grande vitesse Matrix II sont excellentes pour les applications de coupe de métaux
  • Longue durée de vie : l’acier de renfort en alliage prolonge la durée de vie de la lame
  • Polyvalence : conçu pour la coupe de matériaux courants de 5/32 à 3/16 po d’épaisseur et de matériaux très durs de 3/16 à 5/16 po d’épaisseur