Motion
48-42-5500

MILWAUKEE TOOL
48-42-5500

Lame de scie sauteuse dentée - Acier au carbone, T-Shank, 6 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI03223043
N° MFR48-42-5500
Prix15.35 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-5500

Lame de scie sauteuse dentée - Acier au carbone, T-Shank, 6 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI03223043
N° MFR48-42-5500
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
Prix15.35 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur
    4 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    T-Shank scie sauteuse
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier à haute teneur en carbone
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242139132
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    6
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    T-Remercier
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242139132

Aperçu

Description du fabricant
48-42-5500 SCIE JIG BL HCS 6T 4LG
  • Robuste : construction avancée pour une longue durée de vie dans les applications professionnelles difficiles
  • Coupes rapides : la forme et la netteté de la dent permettent une coupe nette et très rapide du bois
  • Polyvalent : convient à toutes les scies sauteuses qui acceptent une lame à tige en T
  • Les lames sont conçues et construites pour les travaux intensifs