Motion
48-62-3070

MILWAUKEE TOOL
48-62-3070

3/4 po x 9-3/4 po Tournevis de tige de terre
N° D’ARTICLE MI03223234
N° MFR48-62-3070
Prix123.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-3070

3/4 po x 9-3/4 po Tournevis de tige de terre
N° D’ARTICLE MI03223234
N° MFR48-62-3070

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix123.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.75 po
  • Diamètre de la tige
    0.75 po
  • Poids
    2.48 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Tige de mise à la terre
  • Numéro CUP du fabricant
    045242153459
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • CUP_NON
    045242153459

Aperçu

Description du fabricant
48-62-3070 TOURNEVIS DE TIGE DE TERRE
  • Tournevis de tige de mise à la terre
  • Tige hexagonale de 3/4 po
  • Trou de 3/4 po
  • Fabriqué en acier forgé de haute qualité