Motion
48-62-4045

MILWAUKEE TOOL
48-62-4045

15-1/2 po. Tournevis de tige de terre
N° D’ARTICLE MI03223245
N° MFR48-62-4045
Prix114.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-4045

15-1/2 po. Tournevis de tige de terre
N° D’ARTICLE MI03223245
N° MFR48-62-4045

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/8 po
  • Poids
    7.41 lb

Détails

  • Type de ciseau
    Tige de mise à la terre
  • Numéro CUP du fabricant
    045242154005
  • Matériel
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    045242154005

Aperçu

Description du fabricant
48-62-4045 TOURNEVIS DE TIGE DE TERRE
  • Tournevis de tige de mise à la terre
  • Tige hexagonale à collet de 1-1/8 po avec encoche
  • Trou de 1 po et longueur totale de 15-1/2 po
  • Fabriqué en acier forgé de haute qualité