Motion
49-57-1750

MILWAUKEE TOOL
49-57-1750

1-3/4 po. Coupe-fil Hawg® en acier fileté
N° D’ARTICLE MI03224212
N° MFR49-57-1750
Prix616.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-57-1750

1-3/4 po. Coupe-fil Hawg® en acier fileté
N° D’ARTICLE MI03224212
N° MFR49-57-1750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix616.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.75 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) Coupe-câble
  • Numéro CUP du fabricant
    045242202355
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    Acier inoxydable
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Série
    49-57
  • Type de tige
    Fileté
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
49-57-1750 CUTTER 1-3/4" STEEL HAWG
  • Coupe plus rapide : la géométrie alternée de la forme des dents permet de couper l’acier rapidement
  • Longue durée de vie : les dents en carbure résistantes à l’abrasion augmentent la durée de vie de la lame et produisent une coupe plus propre
  • Coupes précises : la goupille à ressort à éjection automatique sert également de goupille de centrage et permet un retrait plus rapide de la fiche
  • À utiliser avec l’assemblage d’arbre conique Morse no 3 49-57-0010
  • Filetage métrique M18 x 1.5 tige