Motion
48-01-6420

MILWAUKEE TOOL
48-01-6420

Lame de scie alternative continue - série 48-01 , grain au carbure, taille de tige 1/2 po, qualité de grain grossier, 6 po de long
N° D’ARTICLE MI03224863
N° MFR48-01-6420
Prix334.19 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-01-6420

Lame de scie alternative continue - série 48-01 , grain au carbure, taille de tige 1/2 po, qualité de grain grossier, 6 po de long
N° D’ARTICLE MI03224863
N° MFR48-01-6420
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
Prix334.19 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.039 po
  • Poids
    0.60 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les lames de grain de carbure sont conçues pour couper des carreaux de céramique, du plâtre, de la maçonnerie, de la brique, de la fibre de verre et d’autres matériaux abrasifs.
  • Type de bord de coupe
    Continu
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade de grain
    Grossière
  • Comprend
    Lames 50
  • Numéro CUP du fabricant
    045242085033
  • Nombre de dents
    0
  • Série
    48-01
  • Type de tige
    Tige universelle
  • CUP_NON
    045242085033

Aperçu

Description du fabricant
48-01-6420 SAWZALL BL 6LG TUNGSTÈNE CBD
  • Carbure de tungstène pour une longue durée de vie
  • Grain grossier pour une coupe rapide
  • Coupe abrasive de haute qualité
  • Emballage en vrac pour des économies supplémentaires