Motion
48-42-2310

MILWAUKEE TOOL
48-42-2310

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, Universal Tang, 10 TPI, 4-1/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03224873
N° MFR48-42-2310
Prix18.48 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-2310

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, Universal Tang, 10 TPI, 4-1/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03224873
N° MFR48-42-2310
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
Prix18.48 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4.0625 po
  • Longueur
    4-1/8 po
  • Dents par pouce
    10
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    9/32 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    Scie sauteuse U-Shank
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138401
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    42
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    Pince universelle
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    045242138401

Aperçu

Description du fabricant
48-42-2310 SCIE SAUTEUSE BI-MÉTALLIQUE 10T 4-1/8LG
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent un cisaillement rapide à travers le bois cloué
  • Polyvalent : présente un tenon universel
  • Composition bimétallique ultra robuste