Spécifications
Dimensions
- TailleTrès grand
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 127-1998, ANSI/ISEA 101-1996, ASTM D5034, ASTM F1670, CPSC 1610, IST 100.2, IST 160.1-92, NFPA 99
- CouleurBlanc
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsA40
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks jetables
- RésistanceFluides corporels, particules sèches, vaporisateurs liquides
- Fermeture du poignetPoignets ouverts
Aperçu
- Fermeture à pression
- Poche à la poitrine et aux hanches
- Meilleure barrière contre les liquides, meilleure barrière contre les particules
- Pellicule microporeuse perméable à l’air
- Réussit l’essai ASTM F1670 pour la pénétration du sang et des fluides corporels
- Conforme aux critères NFPA 99 pour les matériaux antistatiques
- Blanc