Motion
L050X5/8

DODGE
L050X5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI03228811
N° MFRL050X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L050X5/8

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, 0.6250 po. Alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer
N° D’ARTICLE MI03228811
N° MFRL050X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    L050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    DANS
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    775829148713
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    775829148713

Aperçu

Description du fabricant
L-050 X 5/8 3/16 X 3/32 KW HUB
  • Interchangeable par numéro de pièce et taille avec les composants standard de l’industrie
  • Composant d’économie de coûts
  • Quatre types de matériaux d’insertion pour une large gamme d’applications dans des températures et des environnements variés