Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.81 po
- Longueur totale3.58 po
- Largeur totale1.02 po
- Port 1 taille/type1/8 BSPP Pousser pour connecter
- Port 2 Taille/Type1/8 BSPP Pousser pour connecter
- Port 3 Taille/Type1/8 BSPP Pousser pour connecter (échappement)
- Port 4 Taille/Type1/8 BSPP Appuyer pour connecter (pilote)
Détails
- Matériau du corpsPolyamide renforcé de fibre de verre, zinc
- Direction du débit4-Way
- Débit31.78 pcm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir comprimé
- Plage de pression de fonctionnement-14 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+5 à +122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointABS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure