Motion
GE 60  TXG3E-2LS

SKF
GE 60 TXG3E-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 44 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI03233359
N° MFRGE 60 TXG3E-2LS
Prix2,374.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 60 TXG3E-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 44 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI03233359
N° MFRGE 60 TXG3E-2LS
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
Prix2,374.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    44 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572060575
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    695 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1160 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316572060575

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT GE 60 TXG3E-2LS