Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun
- Style reversSans-gêne - Ouvert
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Mot-clé de descriptionDoublure en mélange de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceDroit
- Type de pouceDroit
- TypeGants
- CUP_NON30451430790015
Aperçu
- Gants en jersey brun, en coton absorbant et respirant
- Caractéristiques du modèle Clute 7800
- Paume et index à pois pour une adhérence et une résistance à l’abrasion
- Non doublé
- Applications : Agriculture, automobile, menuiserie, construction, agriculture, conciergerie, aménagement paysager, caractéristiques de récupération 7900
- Doublure en jersey rouge
- Applications : Agriculture, automobile, menuiserie, construction, agriculture, entretien, récupération, transport, applications d’entreposage frigorifique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation