Motion
ARCANOL-TEMP90-1KG

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP90-1KG

Graisse pour roulements - Capacité de température plus élevée pour les roulements de moteur, moteurs à traction, générateurs, épaississeur de polyurée, base d’huile Pao+Mineral, grade 3 Nlgi, -40 à 160°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI03233536
N° MFRARCANOL-TEMP90-1KG
Prix46.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-TEMP90-1KG

Graisse pour roulements - Capacité de température plus élevée pour les roulements de moteur, moteurs à traction, générateurs, épaississeur de polyurée, base d’huile Pao+Mineral, grade 3 Nlgi, -40 à 160°C, 1Kg cannettes
N° D’ARTICLE MI03233536
N° MFRARCANOL-TEMP90-1KG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 kg
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Roulements
  • Type de base
    Huile minérale
  • Composition
    Polycarbamide, huile minérale
  • Type de contenant
    Can
  • Point de chute
    +220 °C
  • Épaississeur de graisse
    Polycarbamide
  • Température de fonctionnement maximale
    320 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température
    -30 à +140 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    4026677845146
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-TEMP90-1KG