Motion
08971
LA-CO® E-Z Break® Nickel Grade - Compund antigrippant - Brosse en bouchon - 8 oz, Canette, Couleur : Gris
N° D’ARTICLE MI03238531
N° MFR08971
Prix39.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LA-CO® E-Z Break® Nickel Grade - Compund antigrippant - Brosse en bouchon - 8 oz, Canette, Couleur : Gris
N° D’ARTICLE MI03238531
N° MFR08971
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
Prix39.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Hauteur
    4.625 po
  • Longueur
    2.5 po
  • Poids
    0.565 lb
  • Largeur
    2.5 po

Détails

  • Application
    Écrous, boulons, soupapes, brides, cannelures
  • Matériau de base
    Nickel
  • Certification
    USDA
  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Température de travail du nickel : jusqu'à 2600°F (1427°C) • Lubrifie et protège les écrous et les boulons, ce qui facilite le démontage, même après des années de service • Résiste à l'éraillure, à la rouille et à la corrosion afin que vos pièces métalliques ne « gèlent »
  • Finition
    Nickel
  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Température de fonctionnement maximale
    2600 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Quantité du colis
    24
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    Maximum de +2600 °F
  • Type
    Revêtement antirouille
  • CUP_NON
    048615089713
  • Température de travail
    2600 °F

Aperçu

Description du fabricant
08971 EZ BREAK NKL 8 OZ
  • Température de fonctionnement du nickel : à 2600°F (1427°C)
  • Lubrifie et protège les écrous et les boulons, ce qui facilite le démontage, même après des années de service
  • Résiste au grippage, à la rouille et à la corrosion pour que vos pièces métalliques ne « gèlent » pas