Motion
PSE540-M5-C2
PSE540-M5-C2
N° D’ARTICLE MI03239392
N° MFRPSE540-M5-C2
Prix68.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE540-M5-C2
N° D’ARTICLE MI03239392
N° MFRPSE540-M5-C2
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
Prix68.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR PSE540-M5-C2
  • Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou ø6mm pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté