Motion
86005
Pinceau de nettoyage - 2-1/2 po, crins blancs, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03239440
N° MFR86005
Prix2.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau de nettoyage - 2-1/2 po, crins blancs, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03239440
N° MFR86005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/2 po
  • Taille de la brosse
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la brosse
    3/8 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie blanche
  • Caractéristiques et avantages
    • Matériau de remplissage de la plus haute qualité pour une performance maximale • Conçu pour une longue durée de vie dans l’environnement industriel • Poignée en plastique
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Quantité du colis
    48
  • Type de peinture
    Expoxydes et colles

Aperçu

Description du fabricant
86005 2-1/2 PINCEAU À POILS BLANCS
  • Comprend un matériau de remplissage de la plus haute qualité pour une performance maximale
  • Conçu pour une longue durée de vie dans l’environnement industriel
  • Poignée en plastique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté