Motion
0002233600
Brosse de roue - 14 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 2400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239471
N° MFR0002233600
Prix306.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 14 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 2400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239471
N° MFR0002233600
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
Prix306.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    14 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    320
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424223362

Aperçu

Description du fabricant
22336 14 PO X320KEX1X2.0AH PINCEAU
  • La construction à face large est très efficace sur les matériaux métalliques et non métalliques
  • Puisque l’action de coupe ne nécessite pas l’utilisation d’un composé, la nécessité de nettoyer les pièces finies est éliminée
  • Peut être utilisé seul ou monté en plusieurs pour une face plus large
  • Certains modèles sont disponibles avec des filaments rectangulaires
  • Longueur de la garniture : 2-1/8”
  • Largeur de la face : 1”
  • Matériau de remplissage : carbure de silicium
  • Trou d’arbre/tige de tige : 2”
  • Applications : ébavurage, bris de bord, finition

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté