Motion
0002623600
Brosse à roue TufBrush™, 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239475
N° MFR0002623600
Prix171.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue TufBrush™, 12 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03239475
N° MFR0002623600
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
Votre prix171.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Taille de l’arbre
    2 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    12 po
  • Diamètre
    12 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0200 po
  • Longueur de la garniture
    2-1/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    622424262361

Aperçu

Description du fabricant
26236 12 po x 1/2 po x 2 po x 0,020 po PINCEAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon