Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-7/8 po
- Taille de la brosse1-1/2 po
- Épaisseur de la brosse11/16 po
- Longueur1-7/8 po
Détails
- Matériau de la soieFibre Tampico noire
- Matériau de la brosseFibre Tampico noire
- Style de pinceauPuce
- CouleurBlanc
- Caractéristiques et avantages• Poignée en bois
- Matériau de la poignéeBois
- Quantité du colis24
Aperçu
- Poignée en bois
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation