Spécifications
Dimensions
- Longueur de la sieste3/8 po
- Longueur du rouleau9 po
Détails
- Matériau du couvercleDanello
- Quantité du colis12
- SurfacesMoyen
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE PEINTURE 85013 9 PO
- Noyau phénolique pour surfaces lisses et moyennes
- Le tissu Danello produit un fini plus lisse lorsqu’il est roulé dans les deux sens
- Ne passe pas à côté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Osborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtimentOsborn SEALEZE pour l'enveloppe du bâtiment. Une solution coupe-froid pour les fenêtres du bureau.
Voir la documentation
Centre de données OsbornLes joints de brosse et les œillets haute performance Osborn Sealeze sont conçus pour sceller les espaces dans les centres de données, réduisant l’infiltration d’air jusqu’à 98 % tout en séparant l’air chaud et l’air froid pour réduire les coûts énergétiques. Les conceptions durables et personnalisables s’installent facilement et soutiennent l’efficacité à long terme du système.
Voir la documentation
Livre électronique TufBrushLivre électronique TufBrush
Voir la documentation